ベロス
ベロスの 掲示用品
ベロスの 掲示用小物
ベロスの 安全ピン
スマートスリム 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18本)
注文コード
79688430
品番
SSS-03
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
スマート・スリムなケースで場所をとらずに管理できます。
用途
布などの仮止めに
トラスコ品番
478-1786
材質
スチール線、ニッケルメッキ
色
シルバー
縦(mm)
38
横(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応