ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79688536 品番 PNM-8-PT1/8-BSM
参考基準価格(税別)¥293 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。
R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。
エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。

用途
一般空気圧・水圧用配管用
ロボット・省力化機器用
トラスコ品番383-6761 材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付) 接続口径PT1/8 使用温度範囲(℃)空気:0〜60℃、水:0〜30℃(凍結させないで下さい。) 六角対辺(mm)14 使用流体空気、水 適合チューブ外径D(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。
※適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする