ステンレス継手 テー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D(Φmm)10 注文コード79688798 品番TA-10X8-PT3/8-SUS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥7,648 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は適合チューブ外径Dなど10種類から選べます 他の種類を見る

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
トラスコ品番383-5220 材質ステンレス(SUS316) 接続口径PT3/8 六角対辺(mm)19【取付けナット】17【本体】19 使用流体空気、水、腐食性流体 適合チューブマルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ) 適合チューブ内径(Φmm)8 流体温度(℃)-65〜180(空気)、0〜180(水)、-65〜180(腐食性流体) 適合チューブ外径D(Φmm)10 適合チューブ外径D1(Φmm)10 適合チューブ外径D2(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする