ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79689394 品番 L-0425-01-US2
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
トラスコ品番382-4293 材質ステンレス(SUS316) 接続口径PT1/8 使用温度範囲(℃)空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃ 六角対辺(mm)12【取付けナット】10【本体】12 使用流体空気、水、フッ素系冷媒液 適合チューブ内径(Φmm)2.5 適合チューブ外径D(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする