ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79689446 品番U-0850-US2
参考基準価格(税別)¥3,393 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
トラスコ品番382-4348 材質ステンレス(SUS316) 形状ユニオン 六角対辺(mm)14【取付けナット】14【本体】14 使用流体空気、水、フッ素系冷媒液 適合チューブ内径(Φmm)5 流体温度(℃)空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃ 適合チューブ外径D(Φmm)8 適合チューブ外径D1(Φmm)8 適合チューブ外径D2(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする