ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオンテー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79689464 品番 TU-1065-US2
参考基準価格(税別)¥9,056 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
トラスコ品番382-4359 材質ステンレス(SUS316) 六角対辺(mm)19【取付けナット】17【本体】19 使用流体空気、水、フッ素系冷媒液 適合チューブ内径(Φmm)6.5 流体温度(℃)空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃ 適合チューブ外径D(Φmm)10 適合チューブ外径D1(Φmm)10 適合チューブ外径D2(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径D3(Φmm)10
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする