安全興業
安全興業の 駐車関連
安全興業の 車用タイヤストッパー
タイヤストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(t)
2
注文コード
79689717
品番
KEY-869
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラック、自動車の駐車時の必要アイテムです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
トラスコ品番
436-7210
高さ(mm)
150
奥行(mm)
170
間口(mm)
100
耐荷重(t)
2