使用例
マーベル
マーベルの 腰袋/工具差し/携帯ケース
マーベルの 腰袋
テープフッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79690058
品番
MDP-TF
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
着脱式で、ビニルテープ(19mm巾x10m)3個まで取り付け可能です。
腰袋の下にすべらせることが可能な長さになってます。
用途
ビニルテープ取付けに。
トラスコ品番
263-6732
材質
スチール、アクリルテープ
長さ(mm)
230
幅(mm)
60
ベルト通し幅(mm)
50