※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高島計器
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
接続部のサイズ
R1/4
G1/4
R1/4
最小目盛(MPa)
0.01
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
精度
±1.6%F.S
±1.6%F.S.
±1.6%F.S
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79691826
品番
1018040
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
トラスコ品番
453-7643
形状
D型
接続部のサイズ
R1/4
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S
呼称
ST D2 R1/4 60×0.4MPa
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2680.C2700)
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4