曜日別特売
1015040 一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) 高島計器 79691966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1015040 一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) 高島計器 79691966
1015040 一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) 高島計器 79691966
1015040 一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) 高島計器 79691966

一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード79691966品番1015040
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

トラスコ品番454-6451材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.呼称ST D G1/4 60X0.4MPa F2測定流体気体、液体材質(接液部)●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする