曜日別特売
1016016 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器 79692088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1016016 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器 79692088
1016016 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器 79692088
1016016 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器 79692088

一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
最小目盛(MPa)0.005
内容量1個注文コード79692088品番1016016
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

トラスコ品番456-0601材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.呼称ST D R1/4 60X0.16MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする