GREEN BELL(グリーンベル)
GREEN BELL(グリーンベル)の グルーミング用品
GREEN BELL(グリーンベル)の 毛抜き
ズレずに抜ける驚きの毛抜き 先丸 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79692876
品番
GT-234
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
どの角度でも肌にフィットする丸い先端で、肌当たりがやさしくデリケートな部分のお手入れにも最適です。
新開発のズレ止めで先端の面でとらえる効果がより発揮し、狙った毛を確実に掴みます。
トラスコ品番
368-7820
材質
本体:13crステンレススチール、バネ:18-8ステンレススチール、ズレ止め:ポリカーボネート
全長(mm)
94
色
ブラック
タイプ
先丸
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
94×10×13