ラッカーうすめ液 4L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79694310 品番20135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

トルエンを含まない乱用防止品です。

用途
ラッカー系塗料、ラッカーうすめ液でうすめる塗料の希釈、用具洗いに
塗装面の脱脂、汚れ取りに
トラスコ品番196-8416 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする