※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79694328 品番N235069-EGUNF1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

非鉄金属材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-8771 材質HSS-E 全長(mm)90 呼び寸法EGUNF1/4 下穴径(Φmm)6.6 山数28 ねじ長さ(mm)12 精度3B シャンク径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする