曜日別特売
166422200 スティックのり コッコイーナ スティック コッコイーナ 79694565

166422200 スティックのり コッコイーナ スティック コッコイーナ 79694565
166422200 スティックのり コッコイーナ スティック コッコイーナ 79694565

スティックのり コッコイーナ スティック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79694565品番166422200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

アーモンドのやさしい香りがします。
速乾タイプです。
有機溶剤を使用しておらず環境にやさしいです。
接着物がシワになりにく綺麗に仕上がります。

用途
封筒、レーターの封用として。
掲示物の貼付け用として。
紙、段ボール、厚紙、写真などの接着として。
トラスコ品番249-2917材質主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)長さ(mm)95高さ(mm)95容量(g)20直径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする