曜日別特売
166441200 スティックのり コッコイーナ スティック コッコイーナ 79694574

166441200 スティックのり コッコイーナ スティック コッコイーナ 79694574
166441200 スティックのり コッコイーナ スティック コッコイーナ 79694574

スティックのり コッコイーナ スティック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード79694574品番166441200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アーモンドのやさしい香りがします。
速乾タイプです。
有機溶剤を使用しておらず環境にやさしいです。
接着物がシワになりにく綺麗に仕上がります。

用途
封筒、レーターの封用として。
掲示物の貼付け用として。
紙、段ボール、厚紙、写真などの接着として。
トラスコ品番249-2925材質主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)長さ(mm)124高さ(mm)124容量(g)40直径(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする