名刺&カード FSC標準

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード79694766 品番IT-101NE-M
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

あらかじめジャストサイズにカットしてあります。

トラスコ品番197-2202 適合機種インクジェット 材質上質紙 入数(枚)100 規格カード 白色度(%)約99% 紙厚(mm)205μm 坪量(g/m2)186g/[[M2]] 対応インク染料・顔料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする