PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の テープカッター
PLUS(プラス)[文具]の ハンドテープカッター
テープカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79695134
品番
TC-201 PK
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。
外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。
すべりにくい底全面クッション貼りです。
適合
幅24mmまで、長さ70mまで(テープ)
トラスコ品番
195-8532
材質
本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS
色
ピンク
外形寸法
70×212×100
注意
※テープは別売です。