テープカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79695150 品番 TC-201 LGR
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。
外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。
すべりにくい底全面クッション貼りです。

適合幅24mmまで、長さ70mまで(テープ) トラスコ品番195-8539 材質本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS ライトグリーン 外形寸法70×212×100
注意
※テープは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする