※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの トラック輸送・運送用品
アルインコの トラック用梯子
トラック昇降ステップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79695929
品番
TRHF736T
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全で昇降しやすい手がかり棒付です。
用途
トラックの荷台への昇降用として。
トラスコ品番
579-0205
材質
アルミ
タイプ
手がかり棒:左右セット
段数
2段
天板寸法(mm)
400×360
天板高さ(m)
732〜1173
設置寸法(高さ)(mm)
734〜1175
最大使用質量(kg)
100
収納寸法・幅(mm)
658
収納寸法・高さ(mm)
151
収納寸法・長さ(mm)
1011
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000