アルインコ
アルインコの トラック輸送・運送用品
アルインコの トラック用梯子
トラック昇降ステップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79695938
品番
TRHF1036T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全で昇降しやすい手がかり棒付です。
用途
トラックの荷台への昇降用として。
トラスコ品番
579-0206
材質
アルミ
タイプ
手がかり棒:左右セット
段数
3段
天板寸法(mm)
400×360
天板高さ(m)
1027〜1468
設置寸法(高さ)(mm)
1030〜1470
収納寸法(mm)
1098×658×156
最大使用質量(kg)
100