スーパーチェック 浸透液

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79697539 品番C001-0011025
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。

用途染色浸透探傷試験用浸透液。 トラスコ品番153-3429 材質主成分:染料、溶剤 容量(mL)420 種類液:浸透 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする