テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79697828
品番
F140-50Ax600L JIS10KF SS400
参考基準価格(税別)
¥69,446
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
消防危第20号/第59号型式評定品です。
用途
危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。
危険物配管の心合わせに。
危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
トラスコ品番
363-1512
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
600
使用温度範囲(℃)
100
呼び径(B)
2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ
呼び径(A)
50
適合流体
油(腐食性流体を除く)
フランジサイズ
JIS10KF