危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79697837 品番 F140-65Ax600L JIS10KF SS400
参考基準価格(税別)¥85,788 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

消防危第20号/第59号型式評定品です。

用途
危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。
危険物配管の心合わせに。
危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
トラスコ品番363-1509 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304) 全長(mm)600 使用温度範囲(℃)100 呼び径(B)2-1/2 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ 呼び径(A)65 適合流体油(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10KF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする