曜日別特売
PSCS04 チェンソーオイル FALCON 79697950

チェンソーオイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本容量(L)4注文コード79697950品番PSCS04
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。
植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。
冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。
廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。

用途チェーンソー刃の潤滑に。トラスコ品番561-3447材質植物油茶褐色使用温度範囲(℃)-20~240容量(L)4粘度グレード:VG46危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする