ステンレス製ナイフ&キッチンはさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6丁) 注文コード79700899 品番SJ-K220
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ナイフとしてもはさみとしても使えるきっちんハサミです。
キャンプやアウトドアでの食材カットはこれ一本で解決します。
職人が1本1本丁寧に刃つけをしているため、スパスパと心地よい切れ味を体験することができます。
分解可能で食洗器対応なのでお手入れ簡単です。

用途キャンプやアウトドア、フィッシングに。 トラスコ品番564-9618 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、ケース:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)205 シルバー・黒 刃長(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする