※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空メタルOリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 79701538 品番 A1250C2-ID
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。

トラスコ品番595-0105 材質本体:ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-270〜500 内径(mm)28.6 線径(mm)1.575

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする