使用例
コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
ヌメ皮ノミケース2丁入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79703236
品番
SC-24
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途
ノミケース2丁入1寸・1寸4分厚用。
トラスコ品番
568-1975
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮ノミケース2丁入1寸・1寸4分厚用
幅(mm)
110
色
ヌメ皮
高さ(mm)
255
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。