Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの コーナータップ/トリプルタップ
スマホスタンド付タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79704496
品番
CT221GY
参考基準価格(税別)
¥3,553
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スマホスタンド機能付きです。
トラスコ品番
346-3026
材質
難燃性PC樹脂
幅(mm)
77
色
ライトグレー
高さ(mm)
63
奥行(mm)
130
コンセント個数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応