マグエバー
マグエバーの マグネット用品
マグエバーの 磁性材料
マグエバーの 希土類磁石
ネオジム磁石 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
58.839
適合ねじ
M5
注文コード
79704846
品番
11nc24R1112
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・適合ねじ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。
薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用
トラスコ品番
577-8370
材質
ネオジム磁石、ニッケルメッキ
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
58.839
適合ねじ
M5
外径(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません