ネオジム磁石 角型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79704855 品番 13nc20L1235
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。
薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用 トラスコ品番577-8384 材質ネオジム磁石、亜鉛メッキ / クロメート処理(RoHS対応) 長さ(mm)20 幅(mm)10 厚さ(mm)3 吸着力(N)24.516 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
開閉部

2個購入しましたが、1つの角が欠けてましたが、
強力な磁石です。欠けていたのは目立たない場所に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする