13nc35L1204 ネオジム磁石 角型 マグエバー 79704864

13nc35L1204 ネオジム磁石 角型 マグエバー 79704864
13nc35L1204 ネオジム磁石 角型 マグエバー 79704864

ネオジム磁石 角型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)5
吸着力(N)107.873
内容量1個注文コード79704864品番13nc35L1204
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。
薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。

用途
工作機械、鉄製品等への吸着用
トラスコ品番577-8374材質ネオジム磁石、ニッケルメッキ長さ(mm)35幅(mm)20厚さ(mm)5吸着力(N)107.873適合ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 開閉部

2個購入しましたが、1つの角が欠けてましたが、
強力な磁石です。欠けていたのは目立たない場所に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする