サンデーペイント
サンデーペイントの 補修剤
サンデーペイントの プラスチック補修
ペイントうすめ液
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79706508
品番
20103
参考基準価格(税別)
¥1,754
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
油性系塗料のうすめ液です。
用途
油性系塗料の希釈、用具洗いに。
トラスコ品番
196-5199
容量(L)
0.4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性