ペイントうすめ液

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79706517 品番 20105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

油性系塗料のうすめ液です。

用途油性系塗料の希釈、用具洗いに。 トラスコ品番196-2129 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする