290708 ジョーロ Chispa 79711530 290708 ジョーロ Chispa 79711530 290708 ジョーロ Chispa 79711530 290708 ジョーロ Chispa 79711530

ジョーロ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79711530 品番 290708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐候材入りで長い年数使用可能です。

トラスコ品番473-0908 セット内容ジョウロ、Chispaチャーム付き 材質本体:ポリエチレン、注ぎ口:ステンレス・ポリプロピレン 幅(mm)570 ネイビーブルー 高さ(mm)320 奥行(mm)168 容量(L)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79711530
2024-11-14
用途:
育苗ポット、植木鉢散水
農・林・水産業

スリムですが、10L入り従来使っていた丸型より嵩張らず使い安い。収納もスリムが役立つ、散水部分は適度に分散してるため、均一にまける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする