Chispa
Chispaの 水さし・ジョーロ・バケツ
Chispaの 水さし・ジョーロ
ジョーロ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79711539
品番
290692
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
耐候材入りで長い年数使用可能です。
トラスコ品番
473-0910
セット内容
ジョウロ、Chispaチャーム付き
材質
本体:ポリエチレン、注ぎ口:ステンレス・ポリプロピレン
幅(mm)
470
色
ブルーグレー
高さ(mm)
275
奥行(mm)
120
容量(L)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応