※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79713027 品番 TF-14000-40-500
参考基準価格(税別)¥31,080 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

消防危第20号適合品性能評定品です。
消防評定銘板付きです。
製品を在庫しており、即日出荷が可能です。

用途地盤沈下および配管の振動吸収に。 適合消防法 トラスコ品番249-2496 材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L) 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)100℃ 呼び径(B)1 1/2 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(SS) 呼び径(A)40 適合流体油・溶剤 等 フランジサイズJIS10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする