※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーフレ
トーフレの フレキシブルホース・ダクトホース
トーフレの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79713070
品番
TF-14000-65-600
参考基準価格(税別)
¥45,240
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
消防危第20号適合品性能評定品です。
消防評定銘板付きです。
製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途
地盤沈下および配管の振動吸収に。
適合
消防法
トラスコ品番
249-2486
材質
フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)
全長(mm)
600
使用温度範囲(℃)
100℃
呼び径(B)
2 1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
JIS10K(SS)
呼び径(A)
65
適合流体
油・溶剤 等
フランジサイズ
JIS10K