曜日別特売
XND1556SLKLE9 DL150形Φ125広角30K銀 Panasonic(パナソニック) 79714656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL150形Φ125広角30K銀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1組
消費電力(W)
11.8
注文コード
79714656
品番
XND1556SLKLE9
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
11.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.2
入力電流(A)
(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053
埋込高(mm)
87
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
遮光度
30度
LED色
電球色
ビーム角(度)
50
設置方式
浅型9H
光束(Lm)
1490
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
125
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする