フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79715730 品番 S210-50Ax500L
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ノンアスベストパッキンを標準装着しております。

用途
配管の心合わせに。
地盤沈下・地震対策。
トラスコ品番257-6484 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270) 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)100 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ネジ 呼び径(A)50 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
注意
※ガスケットは専用品をご使用ください。一般的なユニオンガスケットとは寸法が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする