テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79715739
品番
S210-15Ax500L
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
用途
配管の心合わせに。
地盤沈下・地震対策。
トラスコ品番
257-6483
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)
全長(mm)
500
使用温度範囲(℃)
100
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ネジ
呼び径(A)
15
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
注意
※ガスケットは専用品をご使用ください。一般的なユニオンガスケットとは寸法が異なります。