フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(B)1 1/2 呼び径(A)40 全長(mm)1000 注文コード79715845 品番S210-40Ax1000L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は呼び径・全長など18種類から選べます 他の種類を見る

ノンアスベストパッキンを標準装着しております。

用途
配管の心合わせに。
地盤沈下・地震対策。
トラスコ品番257-6471 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270) 全長(mm)1000 使用温度範囲(℃)100 呼び径(B)1 1/2 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ネジ 呼び径(A)40 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
注意
※ガスケットは専用品をご使用ください。一般的なユニオンガスケットとは寸法が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする