フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79715879 品番 S215-10Ax300L MxM SS400
参考基準価格(税別)¥8,458 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。
継手の材質はSS400です。

用途
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地盤沈下・地震対策。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
トラスコ品番257-6493 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400) 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)100 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式テーパーオスねじ(R) 呼び径(A)10 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする