テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79715967
品番
S215-25Ax300L MxM SS400
参考基準価格(税別)
¥13,838
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。
継手の材質はSS400です。
用途
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地盤沈下・地震対策。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
トラスコ品番
257-6494
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)
全長(mm)
300
使用温度範囲(℃)
100
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
テーパーオスねじ(R)
呼び径(A)
25
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)