テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79715994
品番
F110-15Ax300L JIS10KF/SS400
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。
接液部はSUS304です。
用途
配管の心合わせに。
配管の地盤沈下対策。
トラスコ品番
257-6992
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
全長(mm)
300
使用温度範囲(℃)
350
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ(JIS10K)
呼び径(A)
15
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズ
JIS10K