フレキシブルメタルホース(フランジ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79716046 品番 F110-20Ax1000L JIS10KF/SS400
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。
接液部はSUS304です。

用途
配管の心合わせに。
配管の地盤沈下対策。
トラスコ品番257-6967 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400) 全長(mm)1000 使用温度範囲(℃)350 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ(JIS10K) 呼び径(A)20 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする