フレキシブルメタルホース(フランジ型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(B)2 呼び径(A)50 全長(mm)500 注文コード79716159 品番F110-50Ax500L JIS10KF/SS400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は呼び径・全長など27種類から選べます 他の種類を見る

フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。
接液部はSUS304です。

用途
配管の心合わせに。
配管の地盤沈下対策。
トラスコ品番257-6988 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400) 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)350 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ(JIS10K) 呼び径(A)50 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする