テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
全長(mm)
1000
注文コード
79716229
品番
F110-80Ax1000L JIS10KF/SS400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
呼び径・全長
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。
接液部はSUS304です。
用途
配管の心合わせに。
配管の地盤沈下対策。
トラスコ品番
257-6997
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
全長(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
350
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ(JIS10K)
呼び径(A)
80
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズ
JIS10K