テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79716265
品番
F118-20Ax300L JIS10KF/SS400
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。
接液部はSUS304です。
国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。
用途
機械振動の絶縁に。
各種ポンプの防振に。
配管の心合わせに。
トラスコ品番
257-7000
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
全長(mm)
300
使用温度範囲(℃)
350
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ(JIS10K)
呼び径(A)
20
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズ
JIS10K