フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 全長(mm)1000 注文コード79716290 品番F118-20Ax1000L JIS10KF/SS400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は呼び径・全長など15種類から選べます 他の種類を見る

防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。
接液部はSUS304です。
国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。

用途
機械振動の絶縁に。
各種ポンプの防振に。
配管の心合わせに。
トラスコ品番257-6986 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400) 全長(mm)1000 使用温度範囲(℃)350 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ(JIS10K) 呼び径(A)20 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする